• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenkschlüsselsatz TCS 29/6, 8x9-18x19 mm 6tlg

Artikel-Nr.: 96838764
Netto: 275,26 €
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838764
EAN / GTIN 4018754163700
Herstellernummer 96838764
L-Nummer L60010 5757

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 35 mm
Inhalt 6-teilig:
  • 6 Gelenkschlüssel Nr. 29:8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Inhalt: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 1079 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb