• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR TCS 10/10, 6x7–24x27 mm 10tlg

Artikel-Nr.: 96838187
Netto: 105,50 €
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
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96838187
    EAN / GTIN 4018754138593
    Herstellernummer 96838187
    L-Nummer L60010 4880

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schraubenschlüssel mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten in TCS-Einlage
    • gerade Ausführung, Maulstellung 15°
    • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
    • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
    • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
    • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
    • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • DIN 3110, ISO 10102
    • 175 x 350 x 66 mm
    Inhalt 10-teilig:
    • 10 Doppelmaulschlüssel Nr. 10: 6 x 7; 8 x 9; x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24; 24 x 27 mm

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 10
    • Bereich: 6x7 - 24x27
    • Inhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13, 14 x 15; 16 x17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
    • Gewicht: 1287 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb