• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Doppelmaulschlüssel 10tlg

Artikel-Nr.: 96838126
Netto: 102,63 €
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838126
EAN / GTIN 4018754095858
Herstellernummer 96838126
L-Nummer L60010 86

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 70 mm
Inhalt 10-teilig:
  • 10 Doppelmaulschlüssel Nr. 10:6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 10
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 70 mm
  • Länge mm (L): 175 mm
  • Gewicht: 1515 g
  • Breite mm (b): 350 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb