• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangensatz i.TCS 6tlg

Artikel-Nr.: 96832100
Netto: 199,50 €
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96832100
EAN / GTIN 4018754209279
Herstellernummer 96832100
L-Nummer L60010 4544

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt, 6-teilig
  • 350 x 350 x 30 mm
  • 2 Mechaniker-Flachrundzangen Nr. 6534 L.200, 280 mm
  • 4 Sicherungsringzangen Nr. 6543 J 1, J 2, A1, A2

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Schubladeneinteilung: 2/3
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Länge mm (L): 340 mm
  • Gewicht: 1070 g
  • Breite mm (b): 345 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb