• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz DRALL+ TCS 4620/4660 VDE 10767 27tlg

Artikel-Nr.: 96831168
Netto: 275,26 €
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96831168
EAN / GTIN 4018754186129
Herstellernummer 96831168
L-Nummer L60010 3813

Beschreibung

Beschreibung:

  • 530 x 350 x 35 mm
Inhalt 27-teilig:
  • 6 Schlitzschraubendreher Nr. 4620:Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm);Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm);Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm);Gr. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm);Gr. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm);Gr. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
  • 1 Schlitzschraubendreher Nr. 4628:Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630:PH1; PH2; PH3
  • 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632:PH4
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4640:PZ0; PZ1; PZ2
  • 1 VDE-Schlitzschraubendreher Nr. 4660 VDE:Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm)
  • 1 Schlitzschraubendreher Nr. 4724:Gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4734:PH2
  • 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4744:PZ1
  • 9 Winkelschraubendreher Nr. 10767/9:1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 27
  • Schubladeneinteilung: 3/3
  • Gewicht: 2200 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb