• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN RATCH TCS 17/5 8 - 19 5tlg

Artikel-Nr.: 96830650
Netto: 143,87 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830650
EAN / GTIN 4018754328178
Herstellernummer 96830650
L-Nummer L60010 7690

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenringmaulschlüssel-Satz mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite gerade, Maulseite um 15° abgewinkelt
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • Rechts-Links-Anzug durch die Umschaltung an der Ringseite
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 5-teilig:
  • 5 Ratschenringmaulschlüssel Nr. 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 5
  • Bereich: 8 - 19
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb