• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN RATCH TCS WT 17/12 8 - 19 12tlg

Artikel-Nr.: 96830128
Netto: 328,02 €
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830128
EAN / GTIN 4018754248834
Herstellernummer 96830128
L-Nummer L60010 6231

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Schubladen des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
  • Ratschenringmaulschlüssel-Satz mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite gerade, Maulseite um 15° abgewinkelt
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • Rechts-Links-Anzug durch die Umschaltung an der Ringseite
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 12-teilig:
  • 12 Ratschenringmaulschlüssel Nr. 17: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 12
  • Bereich: 8 - 19
  • Inhalt: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Gewicht: 1485 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb