Klemmbügel einzeln, passend für Schraubstock Gr.: 125

Artikel-Nr.: 967290 125
Netto: 51,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schraubstock Gr. Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klemmbereich 18 mm - 75 mm
passend für Schraubstock Gr. 125
Produktart Klemmbügel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967290 125
EAN / GTIN 4045197612885
Herstellernummer 967290 125

Beschreibung

Passend für:

Schraubstock Nr. 967260.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb