Spannsystem mit Schwenkbacke, Backenbreite: 120mm

Artikel-Nr.: 967150 120
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 59,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 120 mm
Befestigungsart Dauermagnet
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967150 120
Kopieren
EAN / GTIN 4045197612632
Kopieren
Herstellernummer 967150 120
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, sauber gearbeitete Spannbacken aus hochwertiger Aluminium-Legierung. Fixbacke mit integriertem Dauer-Magnetband, Schwenkbacke mit extrem haftstarkem Rundmagnet.

Vorteil:

Kein lästiges Wegrutschen des Bauteils, selbst bei hohen Spanndrücken.

Verwendung:

Einzigartige Spannlösung sowohl für konische und asymmetrische Bauteile, als auch planparallele Standardteile.
Schwenkwinkel bis zu 16° möglich.
Passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite.