{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 100 mm | |
Spannweite | 140 mm | |
Spanntiefe | 84 mm | |
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ | 16 mm - 75 mm | |
Öffnungsrichtung | nach hinten öffnend | |
Material | hochfester Grauguss (GG 22) | |
Gewicht | 12 kg | |
Produktart | Parallel-Schraubstock |
Artikelnummer |
967060 100
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050002047457
Kopieren |
|
Herstellernummer |
LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ
Kopieren |