Ersatzbacken-Paar geriffelt 150 mm

Artikel-Nr.: 967040 150
Setpreis 2 Stück (42,36 € / 1 Stück)
Netto: 71,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 150 mm
Höhe 30 mm
Tiefe 18 mm
Befestigungsart bohren
Abstand Befestigungsbohrung 98,5 mm
Spannflächenart geriffelt
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967040 150
EAN / GTIN 4045197612397
Herstellernummer 967040 150

Beschreibung

Passend für:

GARANT-Schraubstöcke Nr. 967000; 967010; 967030.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben und Zentrierbuchsen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb