• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappgerüst, normale Ausführung 4550 mm

Artikel-Nr.: 966311 4550
Netto: 3.481,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattformhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 200

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 200 kg
Arbeitshöhe ca. 6,55 m
Gerüsthöhe 5,65 m
Gewicht 111,2 kg
Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966311 4550
EAN / GTIN 4003866535156
Herstellernummer 53515

Beschreibung

Ausführung:

Klappgerüst mit einfacher Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick. Patentierte Bordbrett-Einheit. Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen. Gerüstbreite: 0,72 m; Gerüstlänge: 1,8 m. Inklusive Lenkrollen mit Feststellbremse ⌀ 125 mm. Ausbaubar bis max. 7,65 m Arbeitshöhe.

Norm:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m2).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb