{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 300 kg | |
Produktnamensattribut | Stufenbreite 1000 mm | |
Plattformhöhe ohne Geländer | 0,4 m | |
Plattform Länge | 400 mm | |
Ausladung | 951 mm | |
Sprossen-/Stufenbreite | 1.000 mm | |
Neigung Treppe | 45 Grad | |
Rollen | ja | |
Stufenanzahl inklusive Plattform | 2 | |
Material | Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen | |
Tritt Ausführung | Stufe | |
Begehbarkeit | einseitig | |
Gewicht | 28,5 kg | |
Norm | DIN EN ISO 14 122 | |
Two-hands-free-Prinzip | ja | |
Produktart | Podesttreppe |
Artikelnummer |
966194 2
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4003866555284
Kopieren |
|
Herstellernummer |
40855528
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |