Günzburger Steigtechnik Treppen-Podest mit Stahl-Gitterrost, fahrbar, mögliche Treppenanzahl 2 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform 5

Artikel-Nr.: 966149 5
Netto: 1.076,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Arbeitshöhe ca. 3 m
Plattformhöhe ohne Geländer 1 m
Plattformbreite 550 mm
Plattformtiefe 300 mm
Grundfläche Breite 0,82 m
Grundfläche Tiefe 1,46 m
Rollen ja
Stufenanzahl inklusive Plattform 5
Material verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 18 kg
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966149 5
EAN / GTIN 4031405510210
Herstellernummer 51021

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Fahrbar durch 2 Hubrollen. Obere Standfläche 550 × 300 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb