• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest, klappbar beidseitig begehbar 2X4

Artikel-Nr.: 966070 2X4
Netto: 346,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
    Arbeitshöhe ca. 2,99 m
    Plattformhöhe ohne Geländer 0,99 m
    Plattformbreite 600 mm
    Plattformtiefe 300 mm
    untere äußere Breite 0,8 m
    Sprossen-/Stufentiefe 85 mm
    Stufenanzahl inklusive Plattform 2×4
    Tritt Ausführung Stufe
    Begehbarkeit beidseitig
    Gewicht 10,3 kg
    Produktart Arbeitspodest

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 966070 2X4
    EAN / GTIN 4003866403745
    Herstellernummer 40374

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
    Große Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
    85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.

    Norm:

    DIN EN 14183.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb