{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
untere äußere Breite | 0,52 m | |
Holmhöhe | 87 mm | |
Sprossen-/Stufentiefe | 85 mm | |
Stufenanzahl | 2×8 | |
Material | Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen | |
Tritt Ausführung | Stufe | |
Spreizsicherung | beidseitig, starre Verbindung | |
Begehbarkeit | beidseitig | |
Gewicht | 12 kg | |
Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Produktart | Stehleiter |
Artikelnummer | 966050 2X8 | |
EAN / GTIN | 4003866403585 | |
Herstellernummer | 40358 |