• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Treppen-Stehleiter ohne Haltebügel, einseitig begehbar, mögliche Treppenanzahl 2 – 3, Stufenanzahl inklusive Plattform 2

Artikel-Nr.: 966005 2
Netto: 269,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Arbeitshöhe ca. 2,45 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,44 m
untere äußere Breite 0,55 m
Sprossen-/Stufentiefe 205 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform 2
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 4,7 kg
Produktart Sicherheits-Klapptreppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966005 2
EAN / GTIN 4003866414901
Herstellernummer 41490

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. 205 mm tiefe Trittstufen mit Antirutsch-Riffelung. Stabiler Stand durch Druckaussteifung und rutschsichere Leiterschuhe.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb