Rollliege, Typ: 1

Artikel-Nr.: 965670 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 141,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 135 mm
Länge 1.198 mm
Breite 440 mm
Sitzhöhe 420 mm
Sitzbreite 300 mm
Sitztiefe 310 mm
Rad-⌀ 63 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Produktart Montagehocker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965670 1
Kopieren
EAN / GTIN 4000896148691
Kopieren
Herstellernummer 195-3
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Ausführung:

Rollliege für komfortables Arbeiten im Liegen oder Sitzen. Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen den Funktionen Sitzen und Liegen.
Stabiler, robuster Stahlrohrrahmen. 6 Rollen mit ⌀ 63 mm. Gepolsterte Liegefläche, leicht zu reinigen. Höhe der Liegefläche 135 mm. Tragfähigkeit bis 150 kg.