Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl, Kunstleder

Artikel-Nr.: 965384
Rabatt
855,61 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 637,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 160

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 160 kg
Ausführung mit Rollen
Fußkreuz-⌀ 740 mm
Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich mit Bodengleiter 450 mm - 600 mm
Höhenverstellung Bereich mit Rollen 490 mm - 640 mm
Tragfähigkeit 160 kg
Farbe Sitzmaterial schwarz
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965384
EAN / GTIN 4016849591070
Herstellernummer 9816-2571-701

Beschreibung

Ausführung:

Sehr robuster und sicherer Arbeitsdrehstuhl mit verstärktem, extragroßem Fußkreuz aus Aluminium (⌀ 740 mm), Sicherheitsgasfeder mit Abdeckung aus Stahl, Stuhlmechanik in verstärkter Ausführung.
Rückenlehne stufenlos verstellbar und in Höhe und Neigung individuell einstellbar. Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne. Transport- und Tragegriff aus Stahl.
Inklusive Armlehnen. Raum zwischen den Armlehnen 570 mm, in der Breite verstellbar.
Extrastarke Polsterung mit 25% höherem Schaum-Raumgewicht, sehr robust und strapazierfähig.
Mit Kunstleder Bezug.

Norm:

DIN 68877

Lieferumfang:

Inklusive 1 Satz Gleiter und 1 Satz Rollen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb