• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Werkstattprüfgerät SENSOTORK Nr.7707-2-1W 3) N·m

Artikel-Nr.: 96521083
Netto: 4.162,58 €
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96521083
EAN / GTIN 4018754181162
Herstellernummer 96521083
L-Nummer L60010 3775

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektronisches Prüfgerät für Drehmomentschlüssel, bestehend aus:
    • Messwertaufnehmer (patentiert)
    • Halterung
    • Anzeigegerät (DBGM)
    • Stativ zu Anzeigegerät (mit Kabel 1,5 m)
    • Spiralkabel
    • Netzteil (110 V-230 V mit auswechselbaren Steckdosenadaptern) oder direkter Anschluss an 12-V-Pkw-Bordnetz
    • Vierkant-Adapter (Nr. 7707-2W, Nr. 7707-2-1W, Nr. 7707-2-2W, Nr. 7707-3W)
    • Befestigungssatz für waagerechte und senkrechte Prüfposition
    • für Rechts- und Linksmessungen
    • Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
    • die leicht austauschbaren Messwertaufnehmer sind mit einer QuickRelease-Sicherheitsverriegelung in der Halterung befestigt.
    • geringe Querkräfte durch flache Messwertaufnehmer
    • automatische Erkennung der Messwertaufnehmer
    • vielseitig und bedienungsfreundlich durch waagerechte oder senkrechte Prüfposition und variable Positionierung des Anzeigegerätes
    • zusätzliches Stativ mit 1,5 m Kabel zur Aufnahme des Anzeigegerätes für die bessere optische Verfolgung bei Prüfung langer Drehmomentschlüssel
    • besonders großer Messbereich von ca. 2 % bis 100 % des Nennwertes
    • die Software Nr. 7759-4 inkl. USB-Adapter und Klinkensteckerkabel ermöglicht es, die Messwerte an einen PC zu übertragen (ohne zusätzliche externe Stromquelle, Energieversorgung vom PC)
    • bei der Rekalibrierung der einzelnen Messwertaufnehmer bleibt das Prüfgerät vor Ort einsatzfähig
    • großer Einsatzbereich (- 20 °C bis + 60 °C)
    • erfüllt DIN 51309, Klasse 2 und die Richtlinie DKD-R 10-8
    • mit Zertifikat
    • Lieferung in stabilem Kunststoffkasten
    QuickRelease
    • Schneller Wechsel und sicherer Halt der verschiedenen Messwertaufnehmer mit QuickRelease Sicherheitsverriegelung
    Auswechselbare Vierkantadapter:
    Für unterschiedliche Antriebsgrößen sind auswechselbare Vierkantadapter griffbereit im Montageblock integriert

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 375 mm
  • Höhe mm (h1): 79 mm
  • Höhe mm (h2): 215 mm
  • Messbereich N·m: 4-200 N·m
  • Nr.: 7707-2-1W 3)
  • Innenvierkant [zoll]: 1/2 ″
  • t: 180 mm
  • Gewicht: 7511 g
  • Gewicht mit Kasten: 10975 g
  • Breite mm (b): 180 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb