Arbeitshocker, Integral-Schaum, mit Rollen, niedrig

Artikel-Nr.: 965050
Preis pro 1 Stück
Netto: 209,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
343 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Ausführung mit Rollen
Sitz-⌀ 350 mm
Fußkreuz-⌀ 690 mm
Höhenverstellung Art Ringauslösung
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 470 mm - 630 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Material Sitzfläche Integral-Schaum
Material Fußkreuz Aluminium matt pulverbeschichtet
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Rollensatz
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Sitzmaterial beständig gegen leichte Säuren und Laugen ja
Rollen Ausführung lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
Norm DIN 68877
Produktart Hocker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965050
EAN / GTIN 4045197702197
Herstellernummer 965050
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bequemer Drehhocker aus Integral-Schaum, pflegeleicht, abwaschbar, robust und beständig gegen leichte Säuren und Laugen.
Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit Ringauslöser verstellbar. Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium.
Sitzflächen-⌀ 350 mm.
Tragfähigkeit: 120 kg.
Gebremste Doppellaufrollen mit softer PU-Lauffläche.

Norm:

DIN 68877

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb