• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Drehmomentschlüssel SENSOTORK Nr. 701/2 Mess-B. 1-20Nm Abtrieb 1/4″ L. 210mm

Artikel-Nr.: 96504602
Netto: 488,19 €
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96504602
EAN / GTIN 4018754280919
Herstellernummer 96504602
L-Nummer L60010 6322

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anzeigend
  • sehr schlanke und kompakte Bauform für kleine Drehmomente ab 1 N·m
  • Maßeinheiten: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
  • Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt
  • Zusatzfunktionen mit Software SENSOMASTER 4 (nicht im Lieferumfang enthalten, kostenloser Download unter www.stahlwille.com):
· Schraubfall einstellbar
  • · Bewertung des Schraubvorgangs durch farbige LEDs, Buzzer und Vibration
  • · Kalibrierintervall einstellbar
  • · dokumentationsfähig
    • Lieferung mit Lithium-Batterie 3,6 V, Typ 14500, verpackt gemäß UN3091, Klasse 9
    • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
    • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
    • im stabilen Kunststoffkasten
    Anzeigeabweichung ± 4 %
  • Merkmal:

    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
    • Höhe mm (h): 60 mm
    • Höhe mm (h1): 26 mm
    • Höhe mm (h2): 10 mm
    • Länge mm (L): 210 mm
    • LF: 160 mm
    • MA N·m: 1 N·m
    • Messbereich cN·m: 100-2000 cN·m
    • Messbereich N·m: 1-20 N·m
    • Nennwert N·m: 20 N·m
    • Skalenteilung [E1]: 0,7-15 ft·lb
    • Skalenteilung [E2]: 9-180 in·lb
    • Gewicht: 132 g
    • Gewicht mit Kasten: 700 g
    • Breite mm (b): 22,6 mm

    Downloads & Dokumente

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.