{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Stuhl | 120 kg | |
Ausführung | mit Rollen | |
Sitzbreite | 470 mm | |
Sitztiefe | 450 mm | |
Rückenlehne Höhe | 600 mm | |
Höhenverstellung Art | Höhenverstell-Hebel | |
Höhenverstellung Ausführung | Gasfeder | |
Höhenverstellung Bereich | 480 mm - 630 mm | |
Sitztiefen-Verstellbereich | 40 mm | |
Rückenlehnen-Verstellbereich | 60 mm | |
Tragfähigkeit | 120 kg | |
Material Sitzfläche | Mesh-Stoff | |
Material Fußkreuz | Aluminium matt pulverbeschichtet | |
Farbe Sitzmaterial | schwarz | |
Fußkreuz Ausführung | Rollensatz | |
Permanentkontakt-Rückverstellung | ja | |
Synchronmechanik | ja | |
Lordosenunterstützung | ja | |
Untergestell Ausführung | 5-Arm-Fußkreuz | |
Armlehnenpaar Adaption möglich | ja | |
Rollen Ausführung | lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktart | Arbeitsdrehstuhl |
Artikelnummer |
965040
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197702142
Kopieren |
|
Herstellernummer |
965040
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |