• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP Nr. 730D Mess-B. 20-200Nm Abtrieb L. 548mm

Artikel-Nr.: 96501720
Netto: 602,83 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96501720
EAN / GTIN 4018754180325
Herstellernummer 96501720
L-Nummer L60010 3466

Beschreibung

Beschreibung:

  • fühlbares und akustisches Auslösesignal
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle Einstellung über praktische Tastatur
  • automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
  • Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
  • Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten
  • Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
  • verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
  • optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays
  • zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen (Funktionsmodus, Auslöse- bzw. Sollwert, Maßeinheit, Toleranzwert, Speichern, abweichendes Stichmaß) durch PIN-Code
  • Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten
  • USB-Schnittstelle
  • automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
  • 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
  • patentiert
  • Lieferung mit 2 Mignon-Batterien 1,5 V. Mignon-NiMH-Akkus AA/LR6, 1,2 V, können verwendet werden.
Anzeigeabweichung ± 2 %, ± 1 digit

Merkmal:

  • Einstell-Anzeigeaufl. ft·lb: 0,5/0,1 ft·lb
  • Einstell-Anzeigeauflösung N·m: 0,5/0,1 N·m
  • Einstell-Anzeigeaufl. in·lb: 5/1,0 in·lb
  • Batterie-Typ: Mignon (AA) 1,5V
  • Gr.: 20
  • Höhe mm (h): 23 mm
  • Länge mm (L): 548 mm
  • LF: 515 mm
  • MA N·m: 20 N·m
  • Messbereich ft·lb: 15-150 ft·lb
  • Messbereich in·lb: 180-1800 in·lb
  • Messbereich N·m: 20-200 N·m
  • Nennwert N·m: 200 N·m
  • SF: 25 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 1361 g
  • Gewicht mit Kasten: 1896 g
  • Breite mm (b): 28 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb