Safety-Walk™ verformbares Antirutsch-Klebeband BLACK, Typ: 50

Artikel-Nr.: 964985 50
Kopieren
Preis pro 1 Stück (6,63 € / 1 Meter)
Netto: 102,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Trägermaterial Weichaluminium
Klebmasse Kautschuk / Harz
Besonderheit verformbar
temperaturbeständig bis 79 °C
Farbe schwarz
Länge 18,3 m
Breite 50 mm
Stärke 1 mm
Produktart Bodenmarkierungsband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 964985 50
Kopieren
EAN / GTIN 048011192802
Kopieren
Herstellernummer 7000010831
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Selbstklebendes Bodenmarkierungsband 3M™ Safety-Walk™ verformbar, 500 Serie, für den Innen- und Außenbereich. Für alle unebenen, gekrümmten, abgewinkelten oder profilierten Flächen (Well- und Riffelbleche, Stahlleitern und -treppen). Rutschhemmende Mineralkörnung auf Weichaluminium-Trägerfolie. Der aggressive, leistungsstarke Klebstoff ermöglicht eine sehr starke und sichere Haftung. Beständig gegen die meisten Chemikalien. Rutschhemmung R13, Verdrängungsraum V4. Stärke 1,0 mm.

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript