Antirutsch-Bodenmarkierungsband Stärke 1,2 mm YELLOW

Artikel-Nr.: 964950 YELLOW
(6,29 € / 1 Meter)
Netto: 158,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Acrylat
Farbe gelb
Länge 30 m
Breite 50 mm
Stärke 1,2 mm
Produktart Bodenmarkierungsband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964950 YELLOW
EAN / GTIN 4005546982489
Herstellernummer 1725-04

Beschreibung

Ausführung:

Selbstklebendes, extra starkes Bodenmarkierungsband für den Innenbereich. Rutschhemmung R10 gemäß ASR 1.5/1,2 Fußböden. Abriebfest und strapazierfähig durch extrudiertes, hochwertiges Material. Stärke 1,2 mm. Starke Haftkraft durch abgeschrägte Kanten. Diese verhindern eine Beschädigung des Bodenmarkierungsbandes beim Überfahren. Staplergeeignet (keine Dreh-, Lenk- oder Bremsbewegungen).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb