• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz 3K DRALL Nr.4892 8tlg

Artikel-Nr.: 96489210
Netto: 90,64 €
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
    Ausführung mit Schraubendreher
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96489210
    EAN / GTIN 4018754123407
    Herstellernummer 96489210
    L-Nummer L60010 44

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Satz mit 8 Schraubendrehern
    • 3K DRALL®
    • Inhalt:
    • Schlitz 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm; 1,6 x 8,0 x 175 mm
    • Kreuzschlitz PH 4830: PH1; PH2; PH3

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 8
    • Inhalt: 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm; 1,6 x 8,0 x 175 mm
      4830: PH1; PH2; PH3
    • Gewicht: 745 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb