Sicherheits-Holzlaufrost mit 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten 150 cm

Artikel-Nr.: 964854 150
(318,13 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 401,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Laufrost Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Holzlaufrost
    Laufrost Länge 150 cm
    Laufrost Breite 100 cm
    Laufrost Höhe 35 mm
    Material Buchenholzleisten
    Anlaufprofil 2-seitig
    Abschrägung ohne
    Beständigkeit gegen die meisten Öle und Säuren
    Gewicht 15,6 kg
    Produktart Holzlaufrost

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 964854 150
    EAN / GTIN 4047482094772
    Herstellernummer 52111 BISON

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Material: Kammergetrocknete Buchenholzleisten sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. Elastische Gummifüße verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. Beständigkeit gegen die meisten Öle und Chemikalien. Höhe: ca. 35 mm. Gewicht: ca. 13 kg/m2. Mögliche Rostbreiten: 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche Rostlängen: Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten). Reinigung: Holzrost aufrollen.
    Anlaufprofil:
    Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-Breitseiten.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb