Sicherheits-Holzlaufrost mit 1×Abschrägung Längsseite und 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten 150 cm

Artikel-Nr.: 964852 150
(380,80 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 384,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Laufrost Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Holzlaufrost
Laufrost Länge 150 cm
Laufrost Breite 80 cm
Laufrost Höhe 35 mm
Material Buchenholzleisten
Anlaufprofil 2-seitig
Abschrägung 1-seitig
Beständigkeit gegen die meisten Öle und Säuren
Gewicht 12,6 kg
Produktart Holzlaufrost

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964852 150
EAN / GTIN 4047482094758
Herstellernummer 52102 BISON

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Material: Kammergetrocknete Buchenholzleisten sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. Elastische Gummifüße verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. Beständigkeit gegen die meisten Öle und Chemikalien. Höhe: ca. 35 mm. Gewicht: ca. 13 kg/m2. Mögliche Rostbreiten: 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche Rostlängen: Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten). Reinigung: Holzrost aufrollen.
Abschrägung:
Die Holzleisten an der Laufrost-Längsseite sind in einem 45°-Winkel zusätzlich abgeschrägt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb