{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steh-Komfort | Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur) | |
Stoßschutz | Fußboden | |
Materialeigenschaft | ölfest | |
Länge | 163 cm | |
Breite | 97 cm | |
Stärke | 22 mm | |
Material | Nitrilgummi | |
Farbe | schwarz / orange | |
mit Sicherheitskanten | 3-seitig | |
steckbar | nein | |
Gewicht pro Fläche | 13 kg/m2 | |
Produktart | Arbeitsplatzmatte |
Artikelnummer | 964621 97X163 | |
EAN / GTIN | 662641855625 | |
Herstellernummer | 649S3864OB |