Arbeitsplatzmatte Winkel Länge 91 cm 22,5 Grad

Artikel-Nr.: 964556 22,5
Netto: 118,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Winkel (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft nicht ölresistent
Herstellerbezeichnung Skywalker HD O-Curve (black)
Länge 91 cm
Stärke 13 mm
Innenwinkel 22,5 Grad
Winkel 22,5 Grad
Material Naturgummi-Mischung
Oberfläche Anti-Rutsch-Oberfläche
Farbe schwarz
mit Sicherheitskanten erweiterbar
steckbar ja
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181 R9
Gewicht 6,4 kg
Produktart Arbeitsplatzmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964556 22,5
EAN / GTIN 662641861268
Herstellernummer 440SC045BL

Beschreibung

Ausführung:

  • Industrie-Arbeitsplatzmatte mit geschlossener Anti-Rutsch-Oberfläche.
  • 13 mm dickes Material bietet hohen ergonomischen Nutzen und Anti- Ermüdungseffekt.
  • Flexibles Stecksystem Fliese 91×91 cm, Innenwinkel (45°) und Aussen- Winkel (22,5°) ermöglicht optimale Anpassung an Gegebenheiten vor Ort.
  • Flexible Kantenlösung ermöglicht Außen- und Innenecken.
  • Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130 und BGR 181. 100 % Naturgummi-Mischung für allgemeinen Gebrauch.
  • Schwermetall-, und Silikonfrei, daher für Lackierereien geeignet.
  • Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen.

45°-Innenwinkel Fliesen 4,5 kg, Farbe schwarz.
22,5°-Innenwinkel Fliesen 6,4 kg, Farbe schwarz.

Passend für:

Kantenleisten Nr. 964558 Gr. 22,5IN und 22,5OUT sind passend für Arbeitsplatzmatte Nr. 964556 Gr. 22,5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb