• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Einringschlüssel-Satz 12161/6 VDE 10 - 22 6tlg

Artikel-Nr.: 96404302
Netto: 180,32 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96404302
EAN / GTIN 4018754278725
Herstellernummer 96404302
L-Nummer L60010 6034

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6-teilig
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Bereich: 10 - 22
  • Inhalt: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm mm
  • Gewicht: 430 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb