{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | R-KLT | |
Volumen | 10,1 l | |
Höhe | 147,5 mm | |
Breite | 297 mm | |
Tiefe | 396 mm | |
Nutzhöhe | 109,5 mm | |
Nutzbreite | 265 mm | |
Nutztiefe | 346 mm | |
Tragfähigkeit | 20 kg | |
Produktart | Kleinladungsträger |
Artikelnummer | 963370 10 | |
Herstellernummer | 20714 |