Lagerboxen PP-Set, rot, Typ: LB500E

Artikel-Nr.: 963361 LB500E
Setpreis 30 Stück (11,07 € / 1 Stück)
Netto: 279,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ LB500E
Höhe 81 mm
Breite 91 mm
Tiefe 500 mm
Farbe rot
Inhalt pro Karton 30
Produktart Lagerbox

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963361 LB500E
EAN / GTIN 4009292805887
Herstellernummer VPE 19501541
Hersteller Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beschreibung

Passend für:

Allzweck-Regale Nr. 990000990015 mit Tiefe 400 und 500 mm und Fachboden-Steckregale Nr. 990201990216, Fachbodenregale Nr. 990500990506, Nr. 990540990546, Weitspannregale Nr. 990700990715 und Nr. 990740990755.

Hinweis:

Abgabe nur in kompletten Karton-Einheiten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb