{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 4 | |
Höhe | 128 mm | |
Breite | 150 mm | |
Tiefe | 235 mm | |
Breite innen | 138 mm | |
Tiefe innen | 200 mm | |
Material | Stahlblech | |
Farbe | verzinkt | |
Farbe | verzinkt | |
vorbereitet für Deckel | ja | |
vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite | nein | |
vorbereitet für Sichtfenster | ja | |
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler | nein | |
stapelbar | ja | |
Beschriftungsmöglichkeit | durch Einsteckschild | |
Arretierung in Schubladen | nein | |
Produktart | Sichtlagerkasten |
Artikelnummer |
963342 4
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4052939477886
Kopieren |
|
Herstellernummer |
6900
Kopieren |
|
Hersteller | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |