Sichtlagerkasten PE einzeln SB4

Artikel-Nr.: 963321 SB4
Netto: 6,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.198 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ SB4
    Füllvolumen 2,8 l
    Höhe 130 mm
    Breite 150 mm
    Tiefe 230 mm
    Breite innen 126 mm
    Tiefe innen 190 mm
    Material Polyethylen
    Farbe blau
    vorbereitet für Deckel ja
    vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite nein
    vorbereitet für Sichtfenster ja
    vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler nein
    stapelbar ja
    Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen
    Arretierung in Schubladen nein
    Produktart Sichtlagerkasten

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 963321 SB4
    EAN / GTIN 4009292800721
    Herstellernummer 19100424 SB 4 BLAU

    Beschreibung

    Passend für:

    Behälterleisten Nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (jedoch nicht Gr. SB2 und SB3Z), für Montagewagen Nr. 918583 Gr. TB3, für Haltetafeln Nr. 940705 Gr. S bei Systemschränken und für Regalschränke / Wandhängeschränke Nr. 944003 − 944039 und Nr. 943901 bis 943907. Außerdem können mit dem Kastenhalter Nr. 955810 Gr. 100 kleine Sichtlagerkästen Nr. 963321 Gr. SB6 und SB5 an Lochwänden einzeln aufgehängt werden.

    Hinweis:

    Sichtlagerkasten einzeln lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb