Schubladenmagazin, Anzahl Schubladen: 8

Artikel-Nr.: 963251 8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 84,90 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 552 mm
Breite 306 mm
Tiefe 150 mm
mögliche Unterteilung je Schublade 4 St.
Anzahl Schubladen 8
Produktart Kleinteilemagazin

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963251 8
Kopieren
EAN / GTIN 5733439137416
Kopieren
Herstellernummer 137416
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech, stahlblau pulverlackiert.
Unterteilbare Schublade mit Stopprand (verhindert das Herausfallen) aus Polypropylen.
Zur Wandmontage und Aufnahme in Drehtürmen geeignet.

Bestückung:

Anzahl Schublade (B×T×H mm): 8 St. (279×155×64)