Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Easyfix Kleinteilebehälter, Typ: 2

Artikel-Nr.: 963166 2
2

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2
Höhe 100 mm
Breite 200 mm
Tiefe 100 mm
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963166 2
Herstellernummer 963166 2

Beschreibung

Ausführung:

Tragfähigkeit flächenverteilt maximal 10 kg.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb