Grundplatte 480X504 mm

Artikel-Nr.: 961140 480X504
(56,55 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 11,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Breite 480 mm
Tiefe 504 mm
passend für Schubladen Nutzbreite 490 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 520 mm
Material Kunststoff
Farbe schwarz
Produktart Rastermatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961140 480X504
EAN / GTIN 4037519010240
Herstellernummer AQ-3934-CH8000

Beschreibung

Verwendung:

Gr. 1056×624 für eigene Zuschnitte nach individuellen Anforderungen.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb