Spiralbohrerbox 6,1 - 10,0 mm

Artikel-Nr.: 961070
Rabatt
22,02 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 17,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
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
Höhe 48 mm
Breite 144 mm
Tiefe 192 mm
passend für Bohrer mit ⌀ 6,1 mm - 10 mm
Material ABS Kunststoff
Farbe schwarz
Teilung jeweils steigend 0,1 mm
stapelbar ja
Fixierung auf Noppenmatte ja
Produktart Lagerbox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961070
EAN / GTIN 4037519002153
Herstellernummer AQ-2116-CH8000

Beschreibung

Hinweis:

Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb