UNI-BOX 48 mm hoch, Breite×Tiefe: 144X192mm

Artikel-Nr.: 960910 144X192
Rabatt
8,51 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 6,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Safety Plunger Cans
Höhe 48 mm
Höhe innen 42 mm
Breite 144 mm
Breite innen 133 mm
Tiefe 192 mm
Tiefe innen 181 mm
Material ABS Kunststoff
vorbereitet für Abdeckung ja
stapelbar ja
Fixierung auf Noppenmatte ja
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960910 144X192
EAN / GTIN 4037519002948
Herstellernummer JUT10108RD

Beschreibung

Hinweis:

Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb