• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5SternBit-Set Nr.1204/8 8tlg

Artikel-Nr.: 96081113
Netto: 47,77 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96081113
EAN / GTIN 4018754261956
Herstellernummer 96081113
L-Nummer L60010 5911

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufbewahrungsbehältnis mit 7 Bit-Schraubendrehereinsätzen
Inhalt:;
  • 1 Bit-Halter Nr. 412
  • TORQ-SET® 7 Bit-Schraubendrehereinsätze für Innen-5-Stern-Schrauben mit Zapfen,Gr. TPI 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • für Lichtmaschine, Motorsteuerung, Luftmengenmesser, Türverkleidung, Wegfahrsperre und Steckpumpe (z. B. Ford, Mercedes-Benz Pkw/Lkw, Rover, Volvo, VW/Audi)

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 8
  • Höhe mm (h): 31 mm
  • Länge mm (L): 100 mm
  • Gewicht: 104 g
  • Breite mm (b): 81 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb