Schlitztrennwand für Schubladen Tiefe 160 mm

Artikel-Nr.: 960800 160
Netto: 23,70 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Fachbodenschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Fachbodenschrank
Höhe 135 mm
Länge 442 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 160 mm
passend für Schubladen Tiefe 445 mm
passend für Schubladen Tiefe in E 26E
passende Trennbleche 960570
Material Stahlblech
Fixierung am Schubladenboden Nein, Fixierung durch Einstecken in umlaufende Schlitze
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960800 160
EAN / GTIN 4045197334350
Herstellernummer 960800 160

Beschreibung

Ausführung:

Umlaufende Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen und Trennwänden.

Passend für:

Schubladen Nr. 957022, 957024, 957026.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb