• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Satz Steckschlüsseleinsätze mit Clip-Leiste 8-24mm 10tlg

Artikel-Nr.: 96052010
Netto: 104,42 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96052010
EAN / GTIN 4018754331284
Herstellernummer 96052010
L-Nummer L60010 7755

Beschreibung

Beschreibung:

  • AS-Drive-Profil mit Doppelsechskant
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • zur Aufbewahrung von 3/8″ Steckschlüsseleinsätzen
  • sichere Fixierung auf Kunststoffträgern mit Kugelarretierung
  • Steckschlüsselleisten können an einer Wand/ Lochwand befestigt werden
Inhalt 11-teilig:
  • 10 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 45: 8;10;13;14; 15; 17; 19; 21; 22, 24 mm
  • 1 Steckschlüsselleiste Nr. 12917/10

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 10
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 512 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb