Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 54×36 E) für Schubladen-Fronthöhe, 100/125 mm, Anzahl der Teile: 8+31

Artikel-Nr.: 960400 8+31
Netto: 116,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Schlitztrennwände 8
Anzahl Trennbleche 31
passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm; 125 mm
passend für Schubladen Breite in E 54E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
passend für Schubladen Nutzbreite 918 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960400 8+31
EAN / GTIN 4045197345325
Herstellernummer 960400 8+31

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 54×36 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 918×612 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960500: 8 St.
Trennblech (siehe Nr. 960540960600): 31 St. Gr. 98

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb