Mulden-Sortiment für 1 Schublade M4+3+2

Artikel-Nr.: 960379 M4+3+2
Netto: 116,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Breite×Tiefe in E 54×36 E
Mulden Höhe 26 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
passend für Schubladen Breite in E 54E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
Material ABS Kunststoff
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960379 M4+3+2
EAN / GTIN 4045197372239
Herstellernummer 960379 M4+3+2

Beschreibung

Ausführung:

Mulden aus schlagfestem Kunststoff (ABS). Innenseite geschlitzt zur Unterteilung mittels Trennplättchen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr.960665) bzw. Barcode-Träger (Nr.960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Gewindebohrern, Reibahlen, Spiralbohrern usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 54×36 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 918×612 mm vollständig.

Inhalt:

Mulde Nr. 960620: 8 St. Gr. 4; 8 St. Gr. 3; 8 St. Gr. 2
Steckplättchen Nr. 960630: 20 St. Gr. 4; 10 St. Gr. 3; 10 St. Gr. 2

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb