• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürsten 115x11x23xM14 SH 0,35 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 960324
Netto: 22,61 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960324
EAN / GTIN 9003179603240
Herstellernummer 960324

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Rundbürsten für den Winkelschleifer egnet sich hervorragend für die Bearbeitung von Stahl und ist um ein Vielfaches wirkungsvoller als vergleichbare Produkte der BASIC Produktlinie. Die gezopfte Bürste punktet mit einer extrem hohen Standzeit und kann sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl verwendet werden. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug perfekt für die Bearbeitung von Schweißnähten.

Merkmal:

  • Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SH 0,35 mm
  • Abmessung (D x B x L x GE): 115 x 11 x 23 x M14 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 11 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
  • Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten

Empfehlung:

  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb