• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ QuickRelease-Steckschlüssel-Garnitur 52/54/25/6QR KN 31tlg

Artikel-Nr.: 96031240
Netto: 532,89 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96031240
EAN / GTIN 4018754287208
Herstellernummer 96031240
L-Nummer L60010 6286

Beschreibung

Beschreibung:

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Inhalt 31-teilig:
  • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 52: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 8 INHEX-Einsätze Nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
  • 1 QuickRelease-Knarre Nr. 512QR N
    • 3 QuickRelease.Verlängerungen Nr. 509QR: L.75 mm; 130 mm; 255 mm
    • 1 QuickRelease-Quergriff Nr. 506QR
      • 1 QuickRelease-Kardangelenk Nr. 510QR

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 31
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Höhe mm (h): 65 mm
  • Länge mm (L): 458 mm
  • Gewicht: 5306 g
  • Breite mm (b): 254 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb