Muldeneinsatz 7-teilig

Artikel-Nr.: 960130
Kopieren
Setpreis 7 Stück (6,63 € / 1 Stück)
Netto: 39,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Höhe 30 mm
Breite 490 mm
Tiefe 520 mm
Mulden Breite 50 mm
Teilungseinheit 1 E = 10 mm
Anzahl Unterteilung 7
passend für Schubladen Fronthöhe 60 und höher mm
passend für Schubladen Fronthöhe 60 und höher mm
passend für Schubladen Breite 490 mm
passend für Schubladen Tiefe 520 mm
Material Polystyrol
Produktart Muldeneinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960130
Kopieren
EAN / GTIN 2050000986802
Kopieren
Herstellernummer 960130
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person FRANZ FISCHLER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, GERMANENSTR. 19, 86343 KÖNIGSBRUNN, Deutschland, www.fischler.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus Pyrostyrol.

Passend für:

Schubladen Nr. 920140, Nr. 933730, Nr. 933760, Nr. 934194 und Schubladen der Werkbänke Nr. 920000, Nr. 920010, Nr. 930950 − 933427, Nr. 933500933900, Nr. 934400934650 und Nr. 934100934170.
Für Gehäusebreite 600 mm. Für Schubladeninnenmaß 490×520 mm.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript