• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Steckschlüsselleisten 30 Halteklammern L.315 mm

Artikel-Nr.: 96003010
Netto: 25,52 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96003010
EAN / GTIN 4018754331307
Herstellernummer 96003010
L-Nummer L60010 7676

Beschreibung

Beschreibung:

  • zur Aufbewahrung von Steckschlüsseleinsätzen an der Wand/Lochwand
  • sichere Fixierung auf Kunststoffträgern mit Kugelarretierung
  • Steckschlüsselleisten können an einer Wand/ Lochwand befestigt werden
Inhalt 3-teilig:
  • 1 Steckschlüsselleiste 1/4″ (6,3 mm)
  • 1 Steckschlüsselleiste 3/8″ (10 mm)
  • 1 Steckschlüsselleiste 1/2″ (12,5 mm)

Merkmal:

  • Halteklammern: 30
  • Länge mm (L): 315 mm
  • Gewicht: 190 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb